エスコ
[110x160x45] パーツケースコザラ
エスコ品番
EA661AA-60
材質
ポリプロピレン
色
クリア
外寸(mm)
109×157×47
内寸(mm)
104×151×43
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×151×43
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
109×157×47
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03563542
EA661AA-60
オープン
¥
790
¥
869
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください