[220x 80x45] パーツケースコザラ

[220x 80x45] パーツケースコザラ - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA661AA-59材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)79×218×47内寸(mm)74×211×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×211×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×218×47内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03563524EA661AA-59
オープン
790
869(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: 小物入れ
サービス業

多くの場所で使用する為、安価である事で購入しやすさもあり、中身がよく見えるので確認がしやすくとてもいいと思います。

対象商品 : 03563524
2022-12-06
用途: 出張工具の整理

ラーコのケースにはもちろんですが他のケースに使ったりツールキャビネットの引き出しにも丁度いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする