エスコ
ラブコック
形状
ストレート
材質(本体)
硬質塩化ビニル(U-PVC)
種類
ラブコック
最高使用圧力(MPa)
1
ハンドル形状
レバー式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03461141
EA470VC-22
1/4
Rc
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
03461157
EA470VC-33
3/8
Rc
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
翌日出荷
返品不可
03461166
EA470VD-2
1/4
R(PT)×ホース接続
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
当日出荷
03461175
EA470VD-4
1/2
R(PT)×ホース接続
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材