エスコ エスコの コンプレッサー・空圧機器・ホース エスコの 汎用管継手 エスコの 配管用ワンタッチ管継手 4mm T型ユニオン 空気 4mm T型ユニオン 注文コード 03418633 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 形状T型ユニオン お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA140HL-4 EA425DE-4 内容量 選択解除 1個1袋(2個) エスコ品番 選択解除 EA140HL-4EA425DE-4 材質 選択解除 SUS316チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 寸法L(mm) 選択解除 1818.5 寸法B(mm) 選択解除 1516 寸法C(mm) 選択解除 1012 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 03418633 EA140HL-4 1袋(2個) EA140HL-4 チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 18.5 16 10 オープン ¥660 ¥660 ¥726 (税込) 翌日出荷返品不可 03445732 EA425DE-4 1個 EA425DE-4 SUS316 18 15 12 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管用ワンタッチ管継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エルボ(一般配管用) 潤工社 税込¥285~ ¥259~ チューブフィッティング 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 税込¥2,418~ ¥2,198~ ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 税込¥2,418~ ¥2,198~ ユニオンティー PISCO(ピスコ) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 税込¥318~ ¥289~ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 税込¥395~ ¥359~ (30) ティー PISCO(ピスコ) 税込¥362~ ¥329~ (3) 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 税込¥395~ ¥359~ (12) チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 税込¥197~ ¥179~ (7) チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 税込¥230~ ¥209~ (21) 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 税込¥340~ ¥309~ (6) メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 税込¥329~ ¥299~ (7) レデューサー PISCO(ピスコ) 税込¥241~ ¥219~ (50) 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 税込¥263~ ¥239~ (9) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホース汎用管継手配管用ワンタッチ管継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります くい込み管継手・インサート管継手 フッ素樹脂継手 その他汎用管継手 配管用ワンタッチ管継手 SUSワンタッチ管継手 シェアする マイページ 最近見た商品