エスコ
[188x120x78mm内]万能防水ケース
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-112
材質
ウレタンあり
質量(kg)
0.56
色
ブラック
外寸(mm)
206×167×90
内寸(mm)
184×121×78
IP等級
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03562851
EA657-112
オープン
¥
9,520
¥
10,472
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください