エスコ
[310x235x133mm内]万能防水ケース
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-140
材質
ウレタンあり
質量(kg)
2
色
ブラック
外寸(mm)
339×295×152
内寸(mm)
300×225×132
IP等級
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03562903
EA657-140
オープン
¥
28,100
¥
30,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください