エスコ
[480x355x195mm内]万能防水ケース
仕様
ウレタンあり
エスコ品番
EA657-155
材質
ウレタンあり
質量(kg)
5.4
色
ブラック
外寸(mm)
524×428×206
内寸(mm)
468×355×193
IP等級
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03562964
EA657-155
オープン
¥
51,300
¥
56,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください