エスコ
[710x455x265mm内]万能防水ケース
エスコ品番
EA657-165
材質
ウレタンあり
質量(kg)
16.1
色
ブラック
外寸(mm)
802×520×316
内寸(mm)
725×445×270
IP等級
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03562991
EA657-165
オープン
¥
88,600
¥
97,460
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください