エスコ
335x240x 55mm 導電パーツケース
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
335×240×55(H)
色
ブラック
外寸(mm)
335×240×55
仕切り
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03467204
EA506EB-32
EA506EB-32
32
オープン
¥
9,140
¥
10,054
(税込)
翌日出荷
返品不可
03467195
EA506EB-15
EA506EB-15
15
¥
4,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください