万能防水ケース[内寸210x150x 90mm]

万能防水ケース[内寸210x150x 90mm] - エスコ万能防水ケース[内寸210x150x 90mm] - エスコ
仕様ウレタンありエスコ品番EA657-115材質ウレタンあり質量(kg)0.9ブルー/クリア外寸(mm)232×192×111内寸(mm)208×144×92IP等級67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03562867EA657-115
オープン
11,200
12,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする