エスコ
3 L PPパック
仕様
フタは、はめ込み式
エスコ品番
EA508T-2
材質
ポリプロピレン
色
ブルー/クリア
容量(L)
3
外寸(mm)
215×147×130
内寸(mm)
202×133×123
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34910434
EA508T-2
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください