(14件のレビュー)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。

仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)内容量1丁
全22種類を絞り込む
六角対辺(mm)
寸法D(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02191822DR00305530
6,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
02191831DR00325532
6,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
02191847DR00355535
7,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
02191856DR00366636
7,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
02191865DR00416641
8,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
02191874DR00468046
9,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
02191883DR00508050
11,400
7,498
8,248(税込)
当日出荷
02191892DR00549054
14,900
9,698
10,668(税込)
当日出荷
02191901DR00559055
14,900
9,698
10,668(税込)
当日出荷
02191917DR00589058
16,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
02191926DR006010460
18,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
02191935DR006310463
21,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
02191944DR006510465
21,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
02191953DR006710467
23,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
02191962DR007012070
26,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
02191971DR007112071
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
02191987DR007512075
30,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
02191996DR007712077
36,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
02192005DR008012780
37,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
02192014DR008514485
39,700
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月28日
02192023DR009014490
47,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
02192032DR009515795
47,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: ボルトの増し締め時
建設業・工事業

思ったとおりの商品で普通に使いやすくて満足しています。

対象商品 : 02191883
2022-12-27
用途: 重機油圧シリンダーメンテ
製造業

でっかいパイレンでびくともしなかったナットがこれとハンマーあれば楽に外せましたハンマーは1.5~2kgくらいのものが要ります

対象商品 : 02191865
2021-07-18
用途: バックホー油圧シリンダロッドナットの緩め締め

所有しているバックホー油圧シリンダのオイルシール交換のためピストンロッドナットを緩め、交換後の締込みのために購入しました。順次合計5本の油圧シリンダーのオイルシールの交換を行ったのですが最後にスイングシリンダーを分解したときにピストンロッドがナットから50mm出ていたため今回の5本の油圧シリンダー分解のための41mmのソケットが使用出来ませんので、思案してモノタロウで色々探したらこの打撃メガネレンチが出てきて価格もお値打ちだったため助かりました。ただ最初にスイングシリンダーからオイルシール交換に掛かっていたらソケットレンチを購入しなくて済んだと思うと残念です。
あと、41mmの締付けトルクは75から85kgfmと強力ですので2mの単管パイプで延長して緩めて締めました。単管パイプは先端をレンチが入るまで潰して使いましたが本当に最初からこの方法でやれば良かったなぁーと思いました。寸法図に掲載されていないエンド部(打撃部)の幅は46mm、レンチ部外径は66mmですので参考にしてください。

3が参考にしています
対象商品 : 02191883
2021-09-30
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

ホームセンターに行って探し回ったらする手間が省けて助かりました。

対象商品 : 02191856
2021-07-01
用途: 機械メンテナンス時
製造業

ナットを緩める時に、問題無くハンマーで緩むことができました。割れることなく丈夫です。

対象商品 : 02191865
2020-09-22
用途: 機械整備用工具
教育・研究機関

硬く締まったナットを取り外すために導入しました.ハンマーでたたくとかパイプで延長する(正規の使い方ではありませんが)とか,場合によって使い分けるとよいと思います.

1が参考にしています
対象商品 : 02191822
2020-04-13
用途: 機械のメンテナンス時
協栄鉄工所

大変重宝しています。また、少しずつ買い足していきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02191874
2019-06-07
用途: 回転体止め軸端ナットの増し締め
製造業

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めできるのが良い。ナット周りが狭い場合があるので柄が更に短いものがあれば追加購入したい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする