京セラ
チップ ZCMT
高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。
厚さ(mm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05014222
ZCMT10T304 KW10
KW10
¥
11,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10172023
ZCMT10T304
PR830
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
05014256
ZCMT10T304
-
¥
11,000
取扱い終了
06362587
ZCMT10T304 PR915
PR915
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05014265
ZCMT10T304 PR930
PR930
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10172005
ZCMT10T304
-
¥
10,000
取扱い終了
10172014
ZCMT10T304
-
¥
11,000
取扱い終了
10198946
ZCMT10T304
PR1025
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10198955
ZCMT10T304
-
¥
10,000
取扱い終了
10198964
ZCMT10T304 PR905
PR905
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください