チップ TEEN

チップ TEEN - 三菱マテリアルチップ TEEN - 三菱マテリアル

鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種

材質HTi10形状60°正三角形厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.4穴の有無なし寸法F1(mm)1.4穴の形状-チップブレーカなし内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05338094TEEN1603PEFR1 HTi10
11,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
05338103TEEN1603PEER1 HTi10
11,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする