チップ ADCA

チップ ADCA - イスカル
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状円筒穴チップブレーカなし内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
材質
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05476974ADCA150350 IC520MIC520M
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
05477087ADCA150308IC20
10,900
取扱い終了
05477071ADCA150308 IC50MIC50M
13,700
取扱い終了
05477053ADCA150320IC520M
13,500
取扱い終了
05477062ADCA150320 IC50MIC50M
11,400
取扱い終了
05477026ADCA150330IC520M
13,500
取扱い終了
05477035ADCA150330 IC50MIC50M
13,700
取扱い終了
05477001ADCA150340IC50M
10,900
取扱い終了
05476992ADCA150340 IC520MIC520M
17,000
取扱い終了
返品不可
05476983ADCA150350 IC50MIC50M
13,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする