イスカル
チップ ADKT-HM
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
5.56
切刃長さ(mm)
15.4
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05398251
ADKT150540R-HM IC328
IC328
162-8267
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05398242
ADKT150540R-HM IC928
IC928
621-0350
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください