曜日別特売

チップ ENGN

チップ ENGN - 住友電工ハードメタル

材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。

形状ひし形75°材質NB90S厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴なし穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノーズ半径r(mm)
メーカー従来品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05933347ENGN130708 NB90S0.8ENG4520.8
29,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
05933356ENGN130712 NB90S1.2ENG4531.2
29,900
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする