曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)15厚さ(mm)6全長(mm)22メーカー従来品番02-4適合バイト41-4・42-4用内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全11種類を絞り込む
材質
11種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588008602-4 A40A40
33,600
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
0588013102-4 G2G2
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588012202-4 G10EG10E
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588011302-4 H1H1
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588010402-4 H2H2
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588009502-4 H3H3
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588005202-4 ST10PST10P
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588003402-4 ST20EST20E
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588004302-4 ST30EST30E
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588007702-4 U2U2
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588006102-4 U10EU10E
33,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする