曜日別特売

ロー付けチップ

ロー付けチップ - 住友電工ハードメタル
幅(mm)15厚さ(mm)6全長(mm)22メーカー従来品番04-4適合バイト33-4・34-4用コーナーR(mm)8内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0588100504-4 G10EG10E
33,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588099604-4 H1H1
33,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588095304-4 ST10PST10P
33,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588094404-4 ST30EST30E
33,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
0588097104-4 A40A40
27,800
取扱い終了
0588101404-4 G2G2
27,800
取扱い終了
0588098704-4 H3H3
27,800
取扱い終了
0588093504-4 ST20EST20E
27,800
取扱い終了
0588096204-4 U2U2
27,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする