曜日別特売

チップ CCGT-AG

チップ CCGT-AG - 住友電工ハードメタル

材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。

切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05888924CCGT060202N-AG H10.2
15,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
05889046CCGT060204N-AG H10.4
15,300
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする