SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
大形5ポート・VP4270シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00599234
品番
VP4270-142G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1 1/2
ボディサイズ
1 1/4基準
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
(14) 1 1/2 (40A)
定格電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット
切換方式
(2) 2位置ダブル
配管形式
横配管
切替方式
2位置ダブル
ポート数
5
配管方法
(0) 横配管
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード