大形5ポート・VP4270シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00599225 品番VP4270-141G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥95,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1 1/2 ボディサイズ1 1/4基準 コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 管接続口径(14) 1 1/2 (40A) 定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) リード線取出方法グロメット 切換方式(2) 2位置ダブル 配管形式横配管 切替方式2位置ダブル ポート数5 配管方法(0) 横配管 ねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする