SB+SY形ベースシステム(キット販売品) ベース用パネルキット

SB+SY形ベースシステム(キット販売品) ベース用パネルキット - 内外電機
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
116件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
厚さ(mm)
塗装色
寸法(縦A×横B)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07386547SB-110C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)100×10004.2
¥9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386556SB-112C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)100×12005.1
¥10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386461SB-135C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)100×3501.2
¥5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386477SB-140C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)100×4001.4
¥5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386486SB-150C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)100×5001.8
¥6,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386495SB-160C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)100×6002.3
¥6,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386504SB-170C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)100×7002.8
¥7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386513SB-180C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)100×8003.2
¥8,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386522SB-190C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)100×9003.7
¥8,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386531SB-195C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)100×9503.9
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386644SB-210C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)200×10006.4
¥13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386653SB-212C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)200×12007.9
¥15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386565SB-235C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)200×3501.8
¥6,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386574SB-240C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)200×4002.1
¥7,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386583SB-250C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)200×4502.9
¥8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386592SB-260C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)200×6003.6
¥9,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386601SB-270C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)200×7004.3
¥10,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386617SB-280C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)200×8005.0
¥11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386626SB-290C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)200×9005.7
¥12,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386635SB-295C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)200×9506.1
¥12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386723SB-310C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)300×10008.7
¥17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386732SB-312C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)300×120010.6
¥19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386662SB-340C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)300×4002.9
¥9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386671SB-350C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)300×5003.9
¥10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386687SB-360C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)300×6004.8
¥11,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386696SB-370C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)300×7005.8
¥12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386705SB-380C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)300×8006.8
¥14,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386714SB-390C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)300×9007.7
¥15,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386793SB-410C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)400×100010.9
¥19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386802SB-412C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)400×120013.4
¥21,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386741SB-440C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)400×4003.6
¥9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386757SB-450C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)400×5004.9
¥11,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386766SB-460C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)400×6006.1
¥13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386775SB-470C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)400×7007.3
¥14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386784SB-480C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)400×8008.5
¥16,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386443SB-0510C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)50×10003.0
¥8,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386863SB-510C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)500×100013.2
¥24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386452SB-0512C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)50×12003.7
¥9,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386872SB-512C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)500×120016.1
¥28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386364SB-0535C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)50×3500.8
¥4,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386373SB-0540C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)50×4001.0
¥5,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386811SB-540C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)500×4004.4
¥13,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386382SB-0550C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)50×5001.3
¥5,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386827SB-550C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)500×5005.9
¥15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386391SB-0560C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)50×6001.7
¥5,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386836SB-560C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)500×6007.3
¥17,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386407SB-0570C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)50×7002.0
¥6,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386845SB-570C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)500×7008.8
¥18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386416SB-0580C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)50×8002.4
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07386854SB-580C1セット前後面板×2枚1.6クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)500×80010.3
¥20,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする