曜日別特売

RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ

RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ - 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Bタイプ - 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Bタイプ - 椿本チエインRS標準スプロケットRS80 1Bタイプ - 椿本チエイン
(1件のレビュー)

豊富な品揃えで標準化

仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88内容量1個
注意
※本品は下穴のみの加工となっております。
軸穴は開いておりませんので、最大軸穴径までの範囲の、任意の大きさで開けて頂き、ご使用下さい。
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
全36種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08225217RS80-1B10TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ10~32
2,900
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
08225226RS80-1B11TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ11~38
3,020
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
08225235RS80-1B12TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ12~45
3,200
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
08225244RS80-1B13TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ13~50
3,340
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
08225253RS80-1B14TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ14~50
3,500
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
08225262RS80-1B15TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ15~63
3,720
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
08225271RS80-1B16TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ16~63
4,220
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
08225287RS80-1B17TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ17~63
5,060
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
08225296RS80-1B18TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ18~63
5,360
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
08225305RS80-1B19TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ19~63
6,160
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
08225314RS80-1B20TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ20~63
6,560
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
08225323RS80-1B21TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ21~63
7,020
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
08225332RS80-1B22TスプロケットB形115RS80下穴タイプ22~75
7,580
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
08225341RS80-1B23TスプロケットB形115RS80下穴タイプ23~75
8,040
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
08225357RS80-1B24TスプロケットB形115RS80下穴タイプ24~75
8,420
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
08225366RS80-1B25TスプロケットB形115RS80下穴タイプ25~75
8,820
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
08225375RS80-1B26TスプロケットB形115RS80下穴タイプ26~75
9,120
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
08225393RS80-1B28TスプロケットB形115RS80下穴タイプ28~75
9,800
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
08225402RS80-1B30TスプロケットB形115RS80下穴タイプ30~75
11,100
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
08225411RS80-1B32TスプロケットB形115RS80下穴タイプ32~75
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
08225427RS80-1B34TスプロケットB形115RS80下穴タイプ34~75
12,500
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
08225436RS80-1B35TスプロケットB形115RS80下穴タイプ35~75
12,700
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
08225445RS80-1B36TスプロケットB形115RS80下穴タイプ36~80
14,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
08225454RS80-1B38TスプロケットB形115RS80下穴タイプ38~80
16,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
08225463RS80-1B40TスプロケットB形115RS80下穴タイプ40~80
17,200
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
08225472RS80-1B42TスプロケットB形115RS80下穴タイプ42~80
18,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08225481RS80-1B45TスプロケットB形115RS80下穴タイプ45~80
20,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
08225497RS80-1B48TスプロケットB形115RS80下穴タイプ48~80
21,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
08225506RS80-1B50TスプロケットB形115RS80下穴タイプ50~80
22,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
08225515RS80-1B54TスプロケットB形115RS80下穴タイプ54~80
25,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
08225524RS80-1B60TスプロケットB形115RS80下穴タイプ60~80
28,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
08225533RS80-1B65TスプロケットB形115RS80下穴タイプ65~89
34,800
24,980
27,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
08225542RS80-1B70TスプロケットB形115RS80下穴タイプ70~89
37,000
25,980
28,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
08225551RS80-1B75TスプロケットB形115RS80下穴タイプ75~89
40,400
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
08225201RS80-1B9TQスプロケットB形115RS80下穴タイプ9~35
2,740
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
08225384RS80-1B27TスプロケットB形115RS80下穴タイプ27~75
9,200
6,498
7,148(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08225402
2018-07-17
用途: 減速機
桑原工業建設業・工事業

自分の機械に合うように加工できるのが最大の特長です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする