ブレードホース10m巻

ブレードホース10m巻 - TRUSCOブレードホース10m巻 - TRUSCO

三重管ホース
必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。
10mタイプ(カプラ付き)
難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。
ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。
外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。

最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08377223SPB-11-10
15,090
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする