TRUSCO
アルミケース 両開き2段
両開き2段式。
仕切板が取り外し自由な、ツールケース4段付き。
付属品
仕切板12枚、スペアキー(1個付)
トラスコ品番
281-8302
材質
アルミ(本体表面)、合板(芯材)
質量(kg)
4.2
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
280
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
230
有効内寸法・奥行(mm)
198
有効内寸法・高さ(mm)
155
有効内寸法・幅(mm)
333
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08380766
TAC-360W
360×230×280
333×155×198
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください