曜日別特売

ハイポニックギヤモーター(ホローシャフト形)ブレーキ付三相200V

ハイポニックギヤモーター(ホローシャフト形)ブレーキ付三相200V - 住友重機械工業

ハイポニックギヤモーター
低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。
低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。
高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。
軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。
メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。

減速比30容量(kW)0.4ブレーキブレーキ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00100143RNYM05-33B-30
98,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする