RNYM05-33B-30 ハイポニックギヤモーター(ホローシャフト形)ブレーキ付三相200V 住友重機械工業 00100143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイポニックギヤモーター(ホローシャフト形)ブレーキ付三相200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00100143 品番RNYM05-33B-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,600

ハイポニックギヤモーター
低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。
低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。
高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10〜1/240の全域で85〜90%の高効率を実現しました。
軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。
メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。

減速比30 容量(kW)0.4 ブレーキブレーキ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする