パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル

パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル - JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル - JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル - JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル - JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル - JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル - JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル - JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル - JAE(日本航空電子工業)
(3件のレビュー)

JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品
ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。
5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。

仕様
JIS C 5432 規格準拠
UL規格認定品
材質
シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金
インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)
コンタクト:銅合金
リティニングリング:銅合金
セットスクリュー:鋼
十字穴付ナベ小ネジ:鋼
仕上
シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)
コンタクト:銀メッキ
リティニングリング:ニッケルメッキ
セットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)
十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器結線方式はんだ付け防水仕様非防水タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状パネル取付レセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
シェルサイズ
種別
コンタクトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08517993SRCN2A13-3S3極1013ソケットインサート#16
オープン
579
637(税込)
当日出荷
08518011SRCN2A13-5S5極513ソケットインサート#20
オープン
769
846(税込)
当日出荷
41196206SRCN2A16-7S7極1016ソケットインサート#16
オープン
479
527(税込)
当日出荷
返品不可
08518036SRCN2A16-10S10極516ソケットインサート#20
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
41196224SRCN2A21-10S10極1021ソケットインサート#16
オープン
599
659(税込)
当日出荷
返品不可
08518054SRCN2A21-16S16極521ソケットインサート#20
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41196242SRCN2A25-16S16極1025ソケットインサート#16
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08518072SRCN2A25-24S24極525ソケットインサート#20
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41196197SRCN2A16-7P7極1016ピンインサート#16
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08518027SRCN2A16-10P10極516ピンインサート#20
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
08518045SRCN2A21-16P16極521ピンインサート#20
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41196233SRCN2A25-16P16極1025ピンインサート#16
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08518063SRCN2A25-24P24極525ピンインサート#20
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41196215SRCN2A21-10P10極1021ピンインサート#16
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
08517984SRCN2A13-3P3極1013ピンインサート#16
オープン
取扱い終了
08518002SRCN2A13-5P5極513ピンインサート#20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41196215SRCN2A21-10P72150901SRCN2A21-10P画像準備中パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクルJAE(日本航空電子工業)1個
629
税込692
10:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: 業務用に使用
製造業

品不足で急遽モノタロウさんから購入しました。
すぐに届き、助かりました。
ちょっと価格が高かったので星4としました。
品物&取引は大変満足しています。

対象商品 : 08518036
2022-06-07
用途: 通常ルートで購入できなかったので助かりました
製造業

今回は8pcsのみでしたが手配出来て良かったです。

対象商品 : 08518027
2021-04-04
用途: 船舶操作リモコン接続

今までついているものと同じなので、スムーズに交換できました。
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
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする