ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(1件のレビュー)

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。
250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)
その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。

全17種類を絞り込む
極数
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
085559671318126-11パック(10個)12
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
085560121376137-11パック(10個)20
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
410088071318124-21パック(46個)6
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
410088341318127-21パック(17個)20
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
410088521376020-21パック(26個)12
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
290521451318125-21セット(1480個)8
オープン
349,800
384,780(税込)
71日以内出荷
返品不可
636620171318125-21箱(37個)8
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
410088161318125-21パック(37個)8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
085559421318124-11パック(10個)6
オープン
取扱い終了
返品不可
085559511318125-11パック(10個)8
オープン
取扱い終了
返品不可
085559761318127-11パック(10個)20
オープン
取扱い終了
返品不可
085559851376136-11パック(10個)6
オープン
取扱い終了
返品不可
085559941376009-11パック(10個)8
オープン
取扱い終了
返品不可
085560031376020-11パック(10個)12
オープン
取扱い終了
返品不可
410088251318126-21パック(26個)12
オープン
取扱い終了
返品不可
410088431376009-21パック(37個)8
オープン
取扱い終了
返品不可
410088611376136-21パック(46個)6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
410088161318125-2290521451318125-2画像準備中ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1セット(1480個)
349,800
税込384,780
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08555942
2014-12-25
用途: コネクターの変換に使用しました

このシリーズの配線対配線が有ると便利なんですけどね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする