TRUSCO
防災・非常用品保管庫
防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途
防災保管庫として。
トラスコ品番
505-5482
幅(mm)
880
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
380
有効内寸法・奥行(mm)
348
有効内寸法・高さ(mm)
1628
有効内寸法・幅(mm)
810
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08412625
R-603
¥
99,720
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません