イオン交換フィルター

イオン交換フィルター - アズワン

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。
純水を作る時に使用します。
水溶液中の(+)と(-)の両イオンを全て取り込んで純水を精製します。

仕様
イオン交換フィルター
カチオン/アニオン=1:1.5
タイプ
カチオン/アニオン=1:1.5
内容量(g)
630(約800cc)
流量(L/h)
5~10(水道水にて)
採取量
約200L
サイズ(mm)
Φ75×250
アズワン品番
1-5736-01
使用水温(℃)
5~40
純度(MΩ)
15~17.5
適合ハウジングサイズ
10インチ
内容量
1個
注意
※このカセットは飲料用としてはご利用になれません。又、再生は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09221177ミックス
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする