曜日別特売

チェーンカッター CKタイプ 1列用

チェーンカッター CKタイプ 1列用 - KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用 - KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用 - KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用 - KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用 - KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用 - KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用 - KANA(片山チエン)チェーンカッター CKタイプ 1列用 - KANA(片山チエン)
(49件のレビュー)

ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。

種類チェーン用加工器具内容量1個
注意
※チェーンのピン頭部をグラインダー等で削り落としてから作業を行ってください。本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。(CK8、CK10、CK14のみ)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09317944CK297511881335-0118
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
09317953CK397511886335-0126
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
09317962CK41257320109335-0142
4,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
09317971CK51257320109335-0169
4,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
09317987CK613910024138335-0185
6,700
5,598
6,158(税込)
当日出荷
09317996CK89812136143335-0207
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09318005CK109812136152335-0096
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09318014CK1410315436165335-0100
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KANAチェーンカッター
この動画は、75が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09317953
2024-12-30
用途: 機械のメンテナンスにて
タイヨー卸売・小売業

チェーンが錆びついてしまい、交換しました。
チェーンの長さを揃えるため、購入したチェーンを短くするために使用。十分使えます。

対象商品 : 09317962
2024-03-27
用途: チェーンのカット時
オホーツク高橋農場農・林・水産業

サイズによって、ホルダーとカッター部分を買い足せばよいので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 09317971
2023-11-30
用途: バイクのチェーン交換
医療・福祉・介護関連業

簡単で軽くて使いやすいくチェーンカットが比較的簡単にできました。

対象商品 : 09317953
2022-10-17
用途: チェーンのカット

安くて軽い割にはうまくカットが出来る。
使い方の説明がなくても出来るのは良い。

対象商品 : 09317962
2023-06-08
用途: 設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品 : 09317962
2021-01-17
用途: 作業機械整備
株式会社わたなべファーム農・林・水産業

初めて使いました。まだ40番のチェーンしか使用してませんが簡単で軽くて使いやすいです。

対象商品 : 09317996
2020-11-20
用途: ローラーチェーンの修理につかってます
農・林・水産業

専用品なので失敗がなく簡単にピンを抜く事ができ安心つかえます。

対象商品 : 09317944
2020-06-05
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ミズキ製造業

他の工具の代用を考えましたが、さすが専用工具での作業は確実にしかも短時間で完了でき助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
使用チェーンの記載がありますが、記載よりも小さいサイズで使用できますか?
回答:
ローラーチェーンの番手に適合するカッターでないと使用できません。
対象商品:
09317971
2が参考にしています
2011-10-31
質問:
使用チェーンの記載がありますが、それよりも小さいサイズは使用できますか?
回答:
ローラーチェーンの番手に適合するカッターでないと使用出来ません。
対象商品:
09317971
2が参考にしています
2011-09-27

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする