曜日別特売

CKタイプ用 カッターピン

CKタイプ用 カッターピン - KANA(片山チエン)CKタイプ用 カッターピン - KANA(片山チエン)CKタイプ用 カッターピン - KANA(片山チエン)CKタイプ用 カッターピン - KANA(片山チエン)
(7件のレビュー)

チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。

材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具内容量1本
注意
※カッターピンにハンドルは付属していませんので、サイズに合ったスパナ又はレンチでご使用ください。
本体はバイス等で固定してご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合
トラスコ品番
レンチサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09318337CKP281CK2335-0371(6角)8
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09318346CKP386CK3335-0380(6角)8
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09318355CKP4109CK4335-0401(6角)10
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09318364CKP5109CK5335-0428(6角)10
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
09318373CKP6138CK6335-0444(6角)12
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
09318382CKP8143CK8335-0461(6角)17
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09318391CKP10152CK10335-0355(6角)17
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
09318407CKP14165CK14335-0363(6角)17
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09318373
2017-09-18
用途: フォークリフト、コンベアチェーン等のカット
近藤産機サービス

間違ってBL634(ピン径8mm)のリーフチェーンに使い、先が割り箸のように割れてしまいました。
正規に使ってもチェーンの状態により折れる場合があるので、予備を持っていた方がいいです。
たたき抜くカッターより時間はかかりますが、機械に取り付いたままカットできる場合もあり、便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 09318355
2017-07-08
用途: チェーンカット時に先端部分が折れた為、交換用に購入。
テクマサービス建設業・工事業

本来の使い方をすれば先端部分も折れないと思いますが、サイズアップで使ったため折れてしまいました。本製品事態良い製品だと思います。

対象商品 : 09318337
2017-12-13
用途: チェーンカット及び繋ぎ作業。
アートすばる

基本的に硬度不足と強く感じました。ピン部が後退してめり込み、ネジ切り部も中間部が膨れ変形しました。結局、2本とも破損しました。

対象商品 : 09318373
2015-08-11
用途: 仕事現場
有限会社さいとうファーム

スペアーとして買いました

対象商品 : 09318337
2017-11-10
用途: チェーンカッター
アートすばる建設業・工事業

強度不足で、ピン部とネジ切り部とも変形して、一度で使用不能になりました。

対象商品 : 09318337
2017-03-09
用途: バイクのカムチェーンの交換
有限会社エスビイエスイヨタ自動車・二輪車・自転車関連業

この価格でこの強度とつくりは、他に申し分ありません。

対象商品 : 09318355
2014-02-04
用途: チェーンカッターとして

カッター本体を購入し一発目にピンがおれピンのみの購入となった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
弊社問い合わせ窓口までご連絡頂きましたら、商品確認等させて頂くことも可能ですので
ご利用頂けると幸いです。ご連絡お待ちしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする