TA430A 高精度リークテスタ イチネンTASCO 09531697

TA430A 高精度リークテスタ イチネンTASCO 09531697
TA430A 高精度リークテスタ イチネンTASCO 09531697
TA430A 高精度リークテスタ イチネンTASCO 09531697

高精度リークテスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
09531697
品番
TA430A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥88,000

対応冷媒/R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R22、R290、R600a
オールインワン機能でHCFC、HFC、HC冷媒対応。
新型センサー採用(特許登録済)により新冷媒(HFC)、従来冷媒(HCFC)、炭化水素(HC)冷媒を一台で検出可能。
超高感度、小電力の熱線型半導体センサー搭載。
自動ポンプ停止機能付で、水などの誤吸入があった場合、ポンプを停止し、故障を防ぎます。
高濃度ガス(フロンガス)を吸入したと思われるときに自動ガス排気機能を使用して下さい。
防滴構造なので、雨水侵入の故障が防げます。
センサー耐圧防爆構造、その他本質安全防爆構造に準拠しておりますのでHC冷媒使用機器にも安心してお使いいただけます。

付属品
ドレンフィルタ、フィルタエレメント、点検ガス、ソフトケース、イヤホン
ハンドストラップ、ショートサイズプローブ、フレキシブルプローブ、単3形アルカリ電池3本
検出方式
点滅式ダイオード(漏洩ガスの濃度が高くなるにつれて点滅周期が速くなり、さらに高くなると点滅します)
ブザー(消音機能付)
感度
[R410A]3.8g/年、[R407C]4.2g/年、[R404A]4.4g/年、[R507A]4.5g/年
[R134a]13.4g/年、[R22]3.8g/年、[R290]2.0g/年、[R600a]2.6g/年
仕様
オートバランス機能、電池交換ランプ(黄)、ランプ告知機能、感度レベル調整可能
質量(g)
約260(電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×3本
寸法・サイズ(mm)
外径/60(W)×140(H)×40(D)(突起部は除く)
使用温度(℃)
0~40(本体)
機能
感度5段階切換、オートバランス、Loバッテリー表示、消音スイッチ
予熱時間
約10秒
防滴構造
防滴Ⅱ/保護等級2(JIS C0920)相当
電池使用時間(時間)
約18(単3形アルカリ乾電池)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09531697TA430A49760813TA430BTA430A 高精度リークテスタ イチネンTASCO 49760813高精度リークテスタイチネンTASCO1個
¥79,980
税込¥87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする