ジェットルーブ

ジェットルーブ - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(6件のレビュー)

滑被膜の密着力が強いので、長期間、潤滑効果と防錆・防蝕効果が持続します。
水がかかっていても、水の下に強固な油膜を形成する水置換性長期潤滑防錆剤です。

用途
自動車のドア部、ペダル、レバーのキシミ音の防止
自動車組立、整備作業時の潤滑剤。
成分
ラノリン
ポリブデン
鉱油
防錆油
LPG
仕様屋内防錆/18ヶ月以上タイプ低臭使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.60以上(曽田式四球法200rpm)塩水噴霧120時間以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0995372700031
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09953727
2025-04-22
用途: 4tトラックの観音ロックバー、ヒンジへ使用
自動車・二輪車・自転車関連業

埃等を寄せ付けたくなかったのでドライタイプの潤滑剤を使っていましたが1週間程度しか持ちませんでした。
こちらの商品はヒンジ向けという事で試しに購入、使ってみたところ粘度はグリスとオイルの中間で透明の液体です。
狭い場所でも染みていく粘度です。
スプレーノズルの太さもいい印象です。
ただスプレーの噴射力がちょっと強いので噴射量の調節が難しいです。
使い始めたばかりなので埃の寄せ付け、潤滑の持ち具合はこれから観察します。

対象商品 : 09953727
2019-07-26
用途: きしみの防止
自動車・二輪車・自転車関連業

ロッドのすれによりきしみが発生しますが、これを吹きかけることによりきしみが押さえることができました。良い製品と思います。

対象商品 : 09953727
2018-09-02
用途: 自動車等のメンテナンス
運輸・通信業

自動車等の金属可動部の潤滑及び防錆に使用。スムーズな動きになった。

1が参考にしています
対象商品 : 09953727
2016-07-28
用途: 農業機械
農・林・水産業

今までいろんな物を使いましたが、これが良いかと。
乾きにくい所が良い。

対象商品 : 09953727
2014-08-30
用途: 自転車の防塵、潤滑用

クロモリロードのパイプ内部に吹き付けてさび予防効果を期待しています。
各部動作部分の潤滑にも使用していますが、良好です。

対象商品 : 09953727
2014-06-10
用途: 車の整備
株式会社つがる

物への馴染みがよく長期間潤滑力が持続します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする