ラストリムーバー

ラストリムーバー - 武蔵ホルト
(7件のレビュー)

サビに塗って拭き取るだけでサビを取り除きます。ゼリー状なのでタレたりせず、垂直面や下周りにも使用できます。※鉄の赤錆専用です。

質量(g)70危険物の類別非危険物使用可能材質内容量1本(70g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09963116MH124
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09963116
2022-07-07
用途: サビ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

表面に露出しているサビはきれいに取れました。点サビや一部塗膜に被っているサビは取れない。試しに塗装面に使うとやはり塗装が落ちてしまった。糊状に出てくるのかと思ったらゼリーを潰した形状で出てくるのでサビに塗るのに多少面倒。軽度のサビはきれいに取れるので日頃メンテナンスでが出来る人は使える商品かと思う

対象商品 : 09963116
2022-08-05
用途: サビ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

軽度なサビはきれいに取れます。塗装は見事に落ちるので場所によっては注意しないといけません。

対象商品 : 09963116
2021-09-29
用途: 部品メンテナンス
サービス業

軽いサビなら一発で、30年モノのサビでも数回繰り返せばキレイに取れました。驚きでした!リピします。

対象商品 : 09963116
2017-06-28
用途: バイクの手入れ

ジェルで液だれがないので垂直面でも使えると思って購入した。しかし、錆び落としの対象が狭すぎる。ごく普通の鉄にしか使えない。鉄でも表面加工をした物、鋳物には使えず、私の用途では使える場所がかなり限定されてしまった。もう少し使える金属の範囲が広い方が使い勝手があるように思う。

対象商品 : 09963116
2016-08-17
用途: 軽く浮いた錆びに使いました。

まずは、部分的に使って効果を検証してから全体にしようしましたが、結構おちます。塗って5分から10分程度待つと錆びの色が薄くなってきますので布などで拭き取ります。落ちの悪い時には、もう一度塗って、ナイロンブラシを併用すれば更に効果がありました。余り期待していなかったのでビックリ!

1が参考にしています
対象商品 : 09963116
2017-04-16
用途: 刃物の錆びや汚れ落とし
鰍工房その他業種

ネット通販の商品紹介には、刃物には使用不適と書かれていなかった。
しかし、届いた現品には、刃物には使用しないよう注意書きがあった。
試しに、錆びた刃物に使用してみたが、錆びや汚れは良く落ちた。
但し、不快な臭いが強烈で、包丁など食品を調理する刃物には使えないと感じる。
この商品で刃物の錆び落としをしたら、洗剤などで完璧に洗い落とさなければならない。
以前、某社(製造元メーカーではない)から販売されていた、「錆び落としゼリー」が好適だったのだが、今は売られていない。 あれと同じ成分のものが欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09963116
2014-04-11
用途: バイクチャンバーの錆落とし

アルミサイレンサー以外の部分は鉄板製で、全面に赤錆が ・・・・・
ラストリムーバーを薄く塗り拡げ少し時間をおき ・・・・・
ウエスで拭き取れば驚くほどきれいに ・・・・・
ピカピカの素地が現れ、アッという間におニューに若返り ・・・・・
この後防錆用のオイルを塗布するか、耐熱塗料などでOK

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする