曜日別特売

スーパーレインエックス らくラクスプレー

スーパーレインエックス らくラクスプレー - 錦之堂
(4件のレビュー)

即効撥水コーティング
数秒ふきつけ、ワイパーするだけ、簡単スプレー
形式/塗布型(エアゾール)

用途
自動車用窓ガラスの洗浄・表面保護用及び撥水用
タイプ
スプレータイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(150mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09990242008469
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09990242
2016-08-02
用途: 営業車用

長距離の雨の運転などでは、有用です。持ちはそこそこかな?

対象商品 : 09990242
2015-10-09
用途: 実用

商品は良くも悪くもなく一般的でしょう。送料が無料になるよう購入しました。おそらくホームセンターのほうが安いでしょう。

対象商品 : 09990242
2014-11-18
用途: 雨の降る前にウイドーガラス
オガワ建材 様

簡単にできる

対象商品 : 09990242
2013-09-21
用途: 自家用車の撥水加工。
亜蓮屋本舗 様

やっぱりこれでしょ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする