曜日別特売
008469 スーパーレインエックス らくラクスプレー 錦之堂 09990242

008469 スーパーレインエックス らくラクスプレー 錦之堂 09990242
008469 スーパーレインエックス らくラクスプレー 錦之堂 09990242

スーパーレインエックス らくラクスプレー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(150mL)
注文コード
09990242
品番
008469
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

即効撥水コーティング
数秒ふきつけ、ワイパーするだけ、簡単スプレー
形式/塗布型(エアゾール)

用途
自動車用窓ガラスの洗浄・表面保護用及び撥水用
タイプ
スプレータイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09990242
2016-08-02
用途: 営業車用

長距離の雨の運転などでは、有用です。持ちはそこそこかな?

対象商品 : 09990242
2015-10-09
用途: 実用

商品は良くも悪くもなく一般的でしょう。送料が無料になるよう購入しました。おそらくホームセンターのほうが安いでしょう。

対象商品 : 09990242
2014-11-18
用途: 雨の降る前にウイドーガラス
オガワ建材 様

簡単にできる

対象商品 : 09990242
2013-09-21
用途: 自家用車の撥水加工。
亜蓮屋本舗 様

やっぱりこれでしょ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする