曜日別特売

スケルトンパーツケース

スケルトンパーツケース - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツケース - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツケース - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツケース - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツケース - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツケース - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツケース - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スケルトンパーツケース - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(17件のレビュー)
材質ポリプロピレン内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
仕切数(個)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例10745445SP20-MS18148×210×4914849M:9/S:9270
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
※使用例10745454SP27-MS32187×275×4918749M:16/S:16450
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10745463SP33-MS50225×340×4922549M:25/S:25665
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10745472SP-M10CBPY36×51×283628透明4/ピンク2/青2/黄28(1個)
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
10745481SP-S10CBPY36×51×203620透明4/ピンク2/青2/黄27.2(1個)
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: LANパーツ入れ
建設業・工事業

細かい部品を分別に使いやすいです。色が3色なのもよい

対象商品 : 10745445
2023-05-02
用途: 部品の整理
エヌテクス製造業

1個のケースには、深さの深いタイプが3個と浅いタイプが3個が付属しており、ケース自体を2個購入すれば、それぞれに「深いタイプ」と「浅いタイプ」に綺麗に分けられることに気ずいた。

1が参考にしています
対象商品 : 10745454
2021-10-13
用途: コネクター用コンタクトピン保管
医療・福祉・介護関連業

SP33-MS50(M25個とS25個付属)を購入。SP-M10CBPYも購入して全てMサイズに仕様変更しました。使い勝手が良かったので、後日、実店舗にてSP27-MS32 (M16個とS16個付属)を追加購入しました(MonotaROの方が価格が安いです)
【評価点】
コンタクトピン等の細かなパーツを、種類毎に効率よく収納できる。
パーツケース本体部分が2分割式なので、必要分だけまとめて持ち出せる。
収納ケース単体でも取り外せるので、必要分だけの持ち出しも可能な点。
ケースが色分けされているので、分別に便利。
商品を見た時は少し不安に感じた樹脂製ケース本体やケース接合部なども、見た目以上にしっかりしていて、耐久性がある。
【改善希望点】
使い勝手は良好で、大きな不満はありません。強いて言えば、構造上・仕様上やむを得ないとは思いますが、ケース収納部に他収納部と比較して外れやすい部分が少数ある点です。ただし、容易に脱落したり、ガタが出たりしている状況では無いので、通常使用には大きな影響はありません。

対象商品 : 10745445
2020-12-26
用途: 電気計装工事
建設業・工事業

圧着端子、細かいビス類の仕分けに使っています。強度的に問題が今後でそうが、今のところ使えて満足かな。

対象商品 : 10745463
2020-03-30
用途: 細かい部品の保管時

細かい部品が個別のケースで保管できるので便利です。仕切りとかだとひっくり返したりすると混ざってしまうので助かります。3個購入しました。

対象商品 : 10745463
2020-06-24
用途: 不良品?
有限会社加々良クリエイト製造業

初めて購入しましたが、何箇所か、外れやすい所がありました。カチッとならず、外れます。それ以外は、良さそうです。

2017-02-02
用途: 小さな部品の整理

小ネジ、マイクロベアリングの整理、収納に使っています。左右に開いた状態で部品を探すことができ、隣同士混ざり合うこともないので大変重宝しています。現在3セット購入し、用途に合わせて使い分けています。

対象商品 : 10745454
2017-04-07
用途: 鍵の保管
大阪池田モール株式会社

会社で使用。個人別のスペアキーの保存用に買いました。鍵用のネームタグも一緒に保管出来て大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする