曜日別特売

投光Fライトスペアランプ

投光Fライトスペアランプ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スリムなガラス管を平面にブリッジしたコンパクト蛍光灯ランプ

適合
投光ライトPDF-54S、-54U、-54UV交換用ランプ
昼光色
質量(g)
81
周波数(Hz)
50/60
全光束(Lm)
1500
定格入力電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.5×23.3×142.5
定格ランプ電力(W)
27
内容量
1個
注意
※本製品は作業用照明器具(屋内用)です。常設照明として使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10754046FML-27EX-D
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする