曜日別特売

バッテリー 10.8V リチウムイオン 1.3Ah

バッテリー 10.8V リチウムイオン 1.3Ah - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)
トラスコ品番
353-7889
適合機種
GDR10.8V-LI(H)、GSR10.8V-LI(H)、GWI10.8V-LI(H)
電圧(V)
10.8
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
1.3
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107594362 607 336 014
9,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-15
用途: 仕事
野田電器サービス

2010年に購入して2026年現在まだ使用できています。コスパ最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする