本宏製作所
ホースリール(18ステンレス製) ニューサンフラワー印
サビに強いステンレス製のホースリール
ホースガイド付き
意匠登録No.404644/422740の4・422740の5
実用新案No.1078326
付属品
ホースバンド2個付
仕様
ホース巻取量:40~50m
サイズ
大
適合ホース内径(Φmm)
15
使用ホース
15mm(5分)
内容量
1個
注意
※ホースは付属していません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10957983
大
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください