曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10+~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10+~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10+~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
内容量
1個
全41種類を絞り込む
ストロークS2(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17426516CDQSB12-10+5D-M9BL3-XC115
¥21,340
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426525CDQSB12-10+5DC-M9BVL4-XC105
¥26,020
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426534CDQSB12-10+5DCM-M9B3-XC115
¥23,270
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426543CDQSB12-10+7DM-XC117
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426227CDQSB12-10+10D-A93-XC1110
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426236CDQSB12-10+10D-A93L-XC1110
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426245CDQSB12-10+10D-A93V3-XC1110
¥18,810
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426263CDQSB12-10+10D-M9BVL3-XC1110
¥23,430
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426254CDQSB12-10+10D-M9BVL-XC1010
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426272CDQSB12-10+10D-XC1010
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426281CDQSB12-10+10D-XC1110
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426297CDQSB12-10+10DC-M9B3-XC1110
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426306CDQSB12-10+10DCM-A93V4-XC1010
¥20,900
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426315CDQSB12-10+10DCM-M9BVL3-XC1110
¥26,350
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426324CDQSB12-10+10DCM-M9NVL4-XC1010
¥27,060
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426333CDQSB12-10+10DCM-XC1110
¥15,620
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426342CDQSB12-10+10DM-XC1010
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
21318141CDQSB12-10+11DCM-XC1111
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21318157CDQSB12-10+12DCM-XC1112
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21318166CDQSB12-10+13DCM-XC1113
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21318175CDQSB12-10+14DCM-XC1114
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426351CDQSB12-10+15D-XC1115
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426367CDQSB12-10+15DCM-XC1015
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21318202CDQSB12-10+16D-XC1116
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21318193CDQSB12-10+16DC-XC1116
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21318184CDQSB12-10+16DCM-XC1116
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21318211CDQSB12-10+18D-XC1118
¥13,040
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426376CDQSB12-10+20D-XC1020
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426385CDQSB12-10+20DC-M9B-XC1120
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426394CDQSB12-10+20DC-XC1120
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426403CDQSB12-10+20DCM-A933-XC1120
¥21,070
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426421CDQSB12-10+20DCM-M9BL3-XC1120
¥25,360
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426437CDQSB12-10+20DCM-M9BVL-XC1020
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426446CDQSB12-10+20DM-M9BV-XC1120
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426455CDQSB12-10+20DM-M9BVL4-XC1020
¥26,900
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426464CDQSB12-10+25DCM-A93VL-XC1025
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426473CDQSB12-10+25DM-A93VL4-XC1025
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426491CDQSB12-10+30DC-M9N3-XC1030
¥22,880
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426482CDQSB12-10+30DC-M9N-XC1030
¥19,970
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426507CDQSB12-10+30DM-A934-XC1030
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17426412CDQSB12-10+20DCM-F9BL3-XC1120
¥23,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする