曜日別特売
CDQSB25-5+15D-A93L3-XC11 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5+~) SMC 17521095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-5+~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークS2(mm)
15
注文コード
17521095
品番
CDQSB25-5+15D-A93L3-XC11
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

ストロークS2(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする