薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-6~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL16-6~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17660517CDQSL16-60DC60(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥8,090
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660526CDQSL16-60DC-M9BL60(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660535CDQSL16-60DC-M9BVL60(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥15,240
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660544CDQSL16-60DCM-A9360(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660553CDQSL16-60DCM-A93L60(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥12,430
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660562CDQSL16-60DCM-M9BL60(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
17660571CDQSL16-65DC-A9365(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17660587CDQSL16-65DC-M9BL65(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17660596CDQSL16-65DCM-M9BL65(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥14,630
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17660605CDQSL16-65DCM-M9BLS65(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする