※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・リード線・軸受種類など36種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- オートスイッチ種類
- Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- リード線(m)
- (L) 3
- 軸受種類
- (L) ボールブッシュ形
- 注文コード
- 20635377
- 品番
- CXSL25-80-Y59BL
参考基準価格(税別)¥32,510販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。