薬液用バルブ (LVA6~)

薬液用バルブ (LVA6~) - SMC薬液用バルブ (LVA6~) - SMC

・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。

管接続口径(10) 1材質(アクチュエータ)PPS材質(ボディ)(A) SUS材質(ダイヤフラム)PTFE内容量1個
全10種類を絞り込む
ねじの種類
弁形式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ねじの種類
弁形式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22158306LVA60-10-A-(-) Rc(0) N.C.
68,31061,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22158315LVA60-10-A1-(-) Rc(0) N.C.
74,75066,980
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22158324LVA60-10-A4-(-) Rc(0) N.C.
69,74064,980
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22158385LVA60-10N-A-(N) NPT(0) N.C.
68,31061,980
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22158394LVA60-10N-A4-(N) NPT(0) N.C.
69,74064,980
64,980
71,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
22158403LVA61-10-A-(-) Rc(1) N.O.
68,31061,980
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
22158437LVA62-10-A-(-) Rc(2) 複動
68,31061,980
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22158446LVA62-10-A1-(-) Rc(2) 複動
74,75066,980
66,980
73,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
22158482LVA62-10N-A-(N) NPT(2) 複動
68,31061,980
61,980
68,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
52711620LVA60-10-A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(-) Rc(0) N.C.
62,10055,900
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする