曜日別特売
MGPM50-90Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) SMC 45482665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM50-90Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) SMC 45482665
MGPM50-90Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) SMC 45482665

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
45482665
品番
MGPM50-90Z
参考基準価格(税別)¥46,860販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ストローク(mm)
90
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする