ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-25~)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~400
- 作動方式
- 複動形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 80
- 給油
- 不要(無給油)
- 軸受種類
- すべり軸受
- 内容量
- 1個
全163種類を絞り込む
ストローク(mm)
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23846776 | MGPM80-25 | 45489525 | MGPM80-25Z | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥47,980 税込¥52,778 | 後継品番です |
| 23846785 | MGPM80-25-A93 | 45489543 | MGPM80-25Z-A93 | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846794 | MGPM80-25-A93L | 45489552 | MGPM80-25Z-A93L | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846803 | MGPM80-25-A93VL | 45489586 | MGPM80-25Z-A93VL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥51,980 税込¥57,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846837 | MGPM80-25-M9B | 45489604 | MGPM80-25Z-M9B | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥52,980 税込¥58,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846846 | MGPM80-25-M9BAVL | 45489631 | MGPM80-25Z-M9BAVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846855 | MGPM80-25-M9BL | 45489656 | MGPM80-25Z-M9BL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846864 | MGPM80-25-M9BVL | 45489674 | MGPM80-25Z-M9BVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846873 | MGPM80-25-M9BW | 45489692 | MGPM80-25Z-M9BW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846882 | MGPM80-25-M9BWL | 45489701 | MGPM80-25Z-M9BWL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846891 | MGPM80-25-M9BWLS | 40763835 | MGPM80-25Z-M9BWLS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-25Z) | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846907 | MGPM80-25-M9BWV | 45489726 | MGPM80-25Z-M9BWV | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846916 | MGPM80-25-M9BWVL | 45489735 | MGPM80-25Z-M9BWVL | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846925 | MGPM80-25-M9BWVS | 49133288 | MGPM80-25Z-M9BWVS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846934 | MGPM80-25-M9BWVSBPC | 49133525 | MGPM80-25Z-M9BWVSBPC | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥57,980 税込¥63,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846943 | MGPM80-25-M9BWZ | 45489744 | MGPM80-25Z-M9BWZ | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846952 | MGPM80-25-M9NW | 45489787 | MGPM80-25Z-M9NW | ![]() | ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846961 | MGPM80-25-M9NWL | 40764002 | MGPM80-25Z-M9NWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-25Z) | SMC | 1個 | ¥53,980 税込¥59,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846977 | MGPM80-25-M9NWS | 49133263 | MGPM80-25Z-M9NWS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥49,980 税込¥54,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846986 | MGPM80-25-P4DWL | 40764343 | MGPM80-25Z-P4DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-25Z) | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23846995 | MGPM80-25-P4DWLS | 49133455 | MGPM80-25Z-P4DWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23847004 | MGPM80-25-P4DWSC | 49134112 | MGPM80-25Z-P4DWSC | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23847013 | MGPM80-25-P4DWZ | 49134128 | MGPM80-25Z-P4DWZ | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥64,980 税込¥71,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23847022 | MGPM80-25-P4DWZS | 49133473 | MGPM80-25Z-P4DWZS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23847031 | MGPM80-25-P5DWL | 40764352 | MGPM80-25Z-P5DWL | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-25Z) | SMC | 1個 | ¥61,980 税込¥68,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23847047 | MGPM80-25-P5DWLS | 49133464 | MGPM80-25Z-P5DWLS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23847056 | MGPM80-25-P5DWSC | 40764386 | MGPM80-25Z-P5DWSC | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-25Z) | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23847065 | MGPM80-25-P5DWSCS | 40764133 | MGPM80-25Z-P5DWSCS | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-25Z) | SMC | 1個 | ¥55,980 税込¥61,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23847074 | MGPM80-25-P5DWZ | 40764368 | MGPM80-25Z-P5DWZ | ![]() | MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-25Z) | SMC | 1個 | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 23847083 | MGPM80-25-P5DWZS | 49133482 | MGPM80-25Z-P5DWZS | ![]() | MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( | SMC | 1個 | ¥56,980 税込¥62,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |































